Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Micro automate. Alimentation 220-240 V. 15 entrées. 4+5 sorties. Contacts 8A Programmation avec le logiciel PHARAO-II
Pharao
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Matériel associé (Ex ia)
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Matériel associé (Ex ib)
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
composants système
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Montage possible sur barres profilées
capacité de redondance
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
extension de mémoire de programme possible
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Protocole pris en charge pour LON
temps de traitement (1 K, service binaire)
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
taille de mémoire
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur
Maître IO-Link
type de mémoire
Modèle type
Avec interface optique
Nombre d'autres interfaces matérielles
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio GPRS
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
nombre max. de minuteries
nombre de sorties de relais
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible